大菱計器製作所
鋳鉄製マスターアングル
4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び寸法
平行度(μm)
高さH×長さL×幅W(mm)
直角度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52884432
GE101
17
300
3
300×300×45
±3、(側面/使用面)±10
¥
637,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52884448
GE102
36
400
4
400×400×50
±4、(側面/使用面)±13
¥
937,000
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52884457
GE103
44
500
5
500 ×500×55
±5、(側面/使用面)±15
¥
1,355,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52884466
GE104
95
750
7
750×750×75
±7、(側面/使用面)±20
¥
2,575,000
¥
2,398,000
¥
2,637,800
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52884475
GE105
183
1000
8
1000×1000×100
±8、(側面/使用面)±25
¥
3,930,000
¥
3,598,000
¥
3,957,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください