タジマツール(TJMデザイン)
TT用0.7インチプリズム
トータルステーション用携帯プリズム
用途
土木測量用アクセサリー
仕様
プリズム定数/0mm
トラスコ品番
828-9291
タイプ
ネックストラップ付プリズム
外形寸法(mm)
縦24×横24×奥23.4
本体質量(g)
25
内容量
1台
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52885665
TT-M07PM
¥18,700
¥
15,980
¥17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください