タジマツール(TJMデザイン)
TT用1.5インチプリズム
トータルステーション用プリズム
用途
土木測量用アクセサリー
仕様
プリズム定数/0mm
トラスコ品番
828-9293
タイプ
水準器付プリズム
外形寸法(mm)
縦54×横82×奥78
本体質量(g)
187
内容量
1台
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52885683
TT-M15PM
¥
62,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください