A-Gas Japan(旧:FUSO)
R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキット
新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
対応冷媒種別
R1234yfカーエアコン用
チャージホース
150cm赤青黄各1
仕様
80Φゲージボールバブルマニホールド
付属品
接続バルブ×1
真空計(MPa)
Hi、Lo各1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52888334
FS-703Y
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る