曜日別特売

データロガー付振動計

データロガー付振動計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

機械設備等の振動測定に。
速度、加速度、変位を測定する振動計の上位モデル。
PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
Max.Min値表示機能、オートパワーオフ(10分)。

付属品磁気ベースプローブ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s、(変位)1999mm電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1.2精度速度:±(5%+2dgt.)、加速度:±(5%2dgt.)、変位:±(5%+2dgt.)(at80hz/160Hz、at23±5℃)測定方式圧電型センサ表示分解能(速度)0.1mm/s、(加速度)0.1m/s2、(変位)0.001mmセンサー寸法(mm)Φ16×30測定周波数範囲(Hz)10~1K消費電流(mA)DC13インターフェースRS-232Cメモリー(データロガー)500pts、(サンプリング時間)1,2,10,30,60,600,1800,3600秒、マニュアル校正速度:±50mm/s(160Hz)、加速度:50m/s2(160Hz)、変位:0.141mm(160Hz)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30内容量1個
注意
※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52890766VB-8203(本体)約225、(磁気プローブ)約100
130,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする