A-Gas Japan(旧:FUSO)
デジタル紫外線強度計(UVA/UVB)
紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。
Loレンジで1999μW/cm
2
以下を高精度測定。
センサは使いやすい分離型。
測定範囲
290~390mm(UVA、UVB領域)
質量(g)
約251(電池含む)
電源
006P(9V)電池×1
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
131×70×25
精度
(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt
測定方式
光ダイオード
表示分解能
(Lo)1μW/cm
2
、(Hi)10μW/cm
2
センサー寸法(mm)
(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24
測定レンジ
(Lo)1999μW/cm
2
、(Hi)19990μW/cm
2
ディスプレイ
3.5桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80%RH
サンプリング周期
1回/秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52891064
UV-340A
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください