ハンディCO2モニタ
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。
CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。
NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
暗い所でも安心のバックライト機能付。
- 付属品
- ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書
- 測定範囲
- CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH
- 質量(g)
- 約275(電池含む)
- 電源
- 単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)
- 反応時間
- 約30秒以内(変化値の63%)
- 測定方法
- NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
- 機能
- CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト
- 測定対象
- CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度
- インターフェース
- RS-232C
- 校正
- 外気による簡易校正
- 使用環境
- 0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
- 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
- 210×70×57
- 内容量
- 1個
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ





















