A-Gas Japan(旧:FUSO)
ミニポケット紫外線強度計
小型で軽量の紫外線強度計。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
付属品
単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲
290~390mm(UVA、UVB領域)
質量(g)
約90(電池含む)
電源
単4電池×2
精度
±5%+2dgt(20mW/cm
2
にて)
測定方式
光ダイオード
表示分解能
1μW/cm
2
、0.01mW/cm
2
測定レンジ
4000μW/cm
2
、40mW/cm
2
ディスプレイ
3.75桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0~40℃、80%RH以下
サンプリング周期
3秒
電池寿命
約50時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
133×48×27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71146663
TM-223
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52892315
TM-213
¥
20,700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください