曜日別特売

電動ミシン Amity

電動ミシン Amity - SINGER(シンガー)[縫製用品]電動ミシン Amity - SINGER(シンガー)[縫製用品]電動ミシン Amity - SINGER(シンガー)[縫製用品]電動ミシン Amity - SINGER(シンガー)[縫製用品]
(1件のレビュー)

丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用
すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵
高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ
ダイヤルでカンタン模様選択
フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単
両手が使えるフットコントローラータイプ
使用説明DVD付き

用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型)質量(kg)4.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤルアズワン品番64-3771-26ステッチ9種類13模様内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52893322SN20A
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 雑巾等
岩谷瓦斯株式会社製造業

値段が安く心配ででしたが、この仕様で、問題なく使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする