0.8ミリきっちりアトム

0.8ミリきっちりアトム - ローデウス0.8ミリきっちりアトム - ローデウス
(1件のレビュー)

0.8mm極薄型切断砥石。低温切断故、焼けや変形が起こりにくい。
バリが極端に小さく、火花も少ない。
切断巾が小さいので、強く押しつけなくてもスムーズに切断でき、溶接もしやすいです。
鉄分・硫黄分含有量ゼロのためステンレスの切断面や研削面が錆びません。

用途ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52896488XT8
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52896488
2017-10-15
用途: SUS304,6φの切断

流石ローデウス、2倍長持ちする、と言いたいが値段も2倍。
交換する手間が1/2になるメリットはある。
バリも少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする