ルルマン

ルルマン - 大阪タイユールルマン - 大阪タイユールルマン - 大阪タイユールルマン - 大阪タイユールルマン - 大阪タイユールルマン - 大阪タイユー

ベアリングの代用として機械に組み込んだり、縦に使用したりマワールでは対応できなかった使い方が可能です。

高さ(mm)48周速(m/min)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
内径(Φmm)
耐荷重(kg)
外径(Φmm)
センター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52896734SB-6015570(スラスト)1500、(ラジアル)1800668600
129,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896743SB-8019770(スラスト)2000、(ラジアル)2400868800
159,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896752SB-10023970(スラスト)2500、(ラジアル)300010681000
199,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896768SB-120271170(スラスト)3000、(ラジアル)360012681200
249,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896777SB-140311370(スラスト)3500、(ラジアル)410014681400
299,000
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52896786SB-160351570(スラスト)4000、(ラジアル)450016681600
349,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする