曜日別特売

ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型

ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型 - ヤナセ(柳瀬)ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型 - ヤナセ(柳瀬)ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型 - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

細かい所の研磨に向いています。
研磨カスの除去に適しています。

寸法(mm)5×2.34RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52899227S2-159
オープン
189
208(税込)
当日出荷
52899236S2-161
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
52899245S2-162
270
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52899227
2022-02-24
用途: 機械のメンテナンス時
エスクライン

工具の清掃などに使っています。
価格も安くそれなりに耐久性もあり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする