スライドスイッチ MHSシリーズ

スライドスイッチ MHSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

極超小型で薄型で、回路のバリエーションが豊富です。

定格最大:DC12V0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V10mA(抵抗負荷)高さ(mm)3.5タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~70絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)100以上接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV・15mA)保存温度範囲(℃)-20~80電気的寿命5000回耐電圧(V)AC500・1分間内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52904443MHS13114
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904468MHS422212
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
52904434MHS12113
オープン
取扱い終了
返品不可
52904452MHS22226
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする