ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズ
金属バネによる明快なクリック感、3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能。
金めっき接点による高信頼性。プラス、マイナスドライバ対応。
4-1 端子配列。
使用温度範囲(℃)
-40~85
温度(℃)
溶剤:23±5
ローター種類
つまみ無し(マイナス溝)
対応
RoHS
保存温度範囲(℃)
-40~85
引張強度N(kgf)
操作部強度:10(1.02)10s、引きはがし強さ:5(0.51)10s、端子強度:10(1.02)minimum
溶剤
IPA
回転トルク(mN・m[gfcm])
4~20(41~204)
浸透時間
5±5分
内容量
1個
全6種類を絞り込む
端子形状
ガル・ウィング
スルーホールピン
スルーホールピン(キンク加工)
角度(°)
ステップ:22.5
ステップ:36
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(g)
端子形状
角度(°)
耐熱性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52905974
SC-1010B
クリックバネ:ステンレス
0.63
ガル・ウィング
ステップ:22.5
85℃、96h
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52905983
SC-1010W
クリックバネ:ステンレス
0.63
スルーホールピン(キンク加工)
ステップ:22.5
85℃、96h
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52905992
SC-1010WB
クリックバネ:ステンレス
0.63
ガル・ウィング
ステップ:22.5
85℃、96h
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52906008
SC-1011W
クリックバネ:ステンレス
0.76
スルーホールピン(キンク加工)
ステップ:22.5
85℃、96h
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52906026
SC-2030W
クリックバネ:ステンレス
0.63
スルーホールピン(キンク加工)
ステップ:36
85℃、96h
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52906017
SC-1030W
ハウジング:PPS、クイックバネ:ステンレス、Oリング:シリコンゴム、インサートロータ:(ロータ)PA、(パターン)銅合金・金メッキ、ベース:PPS、接点・端子:銅合金・金メッキ
0.63
スルーホールピン
ステップ:22.5
85度(96時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください