YOKE
アンカーポイント
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途
大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類
フレノリンクボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52968983
AP-M8
0.3
23
0.5
33
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
52968992
AP-M10
0.3
23
0.7
33
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
52969008
AP-M12
0.3
23
1
33
¥
17,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
52969017
AP-M16
0.9
36
2
51
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
52969026
AP-M20
1.0
36
3
51
¥
22,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
52969035
AP-M24
2.6
44
5
72
¥
26,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52969053
AP-M36
9.6
75
12.5
110
¥
111,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52969062
AP-M42
10.9
83
15.6
110
¥
133,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52969078
AP-M48
11.6
83
20
110
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52969044
AP-M30
5.0
62
7.8
87
¥
26,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください