曜日別特売

キー付きアイポイント

キー付きアイポイント - YOKEキー付きアイポイント - YOKEキー付きアイポイント - YOKEキー付きアイポイント - YOKEキー付きアイポイント - YOKEキー付きアイポイント - YOKEキー付きアイポイント - YOKEキー付きアイポイント - YOKE
(1件のレビュー)

軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。
JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。
キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
質量(kg)
使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52969087EPK-M8M80.10.33625
7,100
5,598
6,158(税込)
当日出荷
52969096EPK-M10M100.10.43625
7,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
52969105EPK-M12M120.20.754233
8,100
5,898
6,488(税込)
当日出荷
52969114EPK-M16M160.31.55135
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
52969123EPK-M20M200.62.35744
13,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
52969132EPK-M24M241.03.27052
16,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
52969148EPK-M30M301.84.58662
24,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
52969157EPK-M36M363.2710378
37,800
34,980
38,478(税込)
当日出荷
52969166EPK-M42M425.0912088
67,700
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52969175EPK-M48M487.612137104
90,300
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52969123
2020-12-19
用途: 重量機械の吊り上げ時に使用する
有限会社オーエスエンジニアリングサービス

従来品だと取り付けして締め切った時の位置がバラバラで不都合であったがコレだと吊りかんに沿って自然な向きになり安全性が増す。安全は何事にも代え難いしその上単価も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする