曜日別特売

リフティングポイント

リフティングポイント - YOKEリフティングポイント - YOKEリフティングポイント - YOKEリフティングポイント - YOKEリフティングポイント - YOKEリフティングポイント - YOKEリフティングポイント - YOKE
(1件のレビュー)

ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。

用途
大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法SW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52969184LP-M103035361016855529617
14,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
52969193LP-M123337441418985736819
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
52969202LP-M1633374614249857361024
18,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
52969218LP-M20505457173014082441230
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
52969227LP-M24505459173614082441436
24,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
52969236LP-M30606581234817099621746
51,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52969193
2018-04-02
用途: 重量部材の吊り上げ

安くて良いです。何も問題ありません。。。。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする