ヤヨイ化学
マジックテープ粘着付
マジックテープによる貼り替え方式なので、使いやすく、作業能率も良好です。
幅(mm)
70
厚さ(mm)
約4(アルミ2.4)
タイプ
マジックテープ
長さ(m)
0.24
材質(プレート)
アルミ
内容量
1枚
注意
※マジックテープのみとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999022
334-004
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください