ヤヨイ化学
スリム地ベラハヤブサ
スリムなハンドル形状で、板厚も9mmなので軽量です。
全高を約170mmに抑えているので、取り回しがしやすくなっています。
板厚(mm)
約9
材質(ハンドル)
合板
材質(ブレード)
ステンレス
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53000675
359-026
240
0.6
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53000684
359-027
300
0.6
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53000693
359-028
240
1.2
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53000702
359-029
300
1.2
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください