曜日別特売

ヤヨイハンター240スタンダード

ヤヨイハンター240スタンダード - ヤヨイ化学

ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。
ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。
特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。
ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。

厚さ(mm)(最大)16刃幅(mm)243(8寸相当)材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレスバネ鋼内容量1丁
注意
※特許登録済。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53001016412-026
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53001016412-02686947831412-26412-026 ヤヨイハンター240スタンダード ヤヨイ化学 86947831ヤヨイハンター240スタンダードヤヨイ化学1丁
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする