曜日別特売

大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 - 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 - 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 - 日本ケミコン
(2件のレビュー)
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
定格電圧(V)
寸法D(Φmm)
静電容量
定格リプル電流(mArms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52954405EKMH101VSN102MQ30S30DC10025.41000μF1.51
オープン
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
52954414EKMH160VSN223MR35S35DC163022000μF3.29
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
52954423EKMH250VSN682MQ25S25DC2525.46800μF1.87
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
52954432EKMH350VSN472MQ25S25DC3525.44700μF1.8
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52954405
2021-11-20
用途: 音響機器のメンテナンス
ブレインワークス株式会社

30年以上経った古い電子機器のメンテナンスで最も多いのが電解コンデンサーの不良ですが、それらの交換にKMHシリーズを多用しています。低インピーダンスで高温環境に強く、音質に特に癖がないのが信頼できる点です。

1が参考にしています
対象商品 : 52954414
2021-11-20
用途: バイクパーツ製作
BONSAI MOTORCYCLE

安価に手に入って満足しています。このサイトは3500円以上で送料が無料なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする