曜日別特売

大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 - 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 - 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 - 日本ケミコン
(5件のレビュー)
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
定格電圧(V)
寸法D(Φmm)
静電容量
定格リプル電流(mArms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52954448EKMM201VSN102MR35S35DC200301000μF2.3
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
52954457EKMM251VSN102MA40S40DC250351000μF2.47
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
52954475EKMM401VSN101MP30S30DC40022100μF0.7
オープン
529
582(税込)
当日出荷
52954466EKMM3B1VSN101MQ20S20DC31525.4100μF0.56
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52954475
2021-08-16
用途: 照明器具の不具合修理
製造業

コンデンサーを取り換えた結果、照明器具の蛍光管のちらつきがなくなり正常になった。

1が参考にしています
対象商品 : 52954475
2020-05-17
用途: エアコンの修理
有限会社スペース4

20年以上前のエアコン室内機の修理に使用しました。エラーコードも出なくなり問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 52954475
2018-08-17
用途: コンデンサ単体では「作業」はしません。機能として平滑、蓄電等に使います。
その他業種

例えばシャシー上に取りなどの取り付け金具等欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 52954475
2019-05-20
用途: A C3相の整流回路の平滑
関谷製作所製造業

もっと容量の大きいのが
欲しかった。1000マイクロFくらいのが欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 52954466
2017-10-15
用途: 機械の電子回路の修理

耐圧が400WⅤ以上のコンデンサを取扱う店が無くて困っていましたが、信頼のニチコン社製を手に入れることができました。これからも利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする