神東産業
マイクロネットスポンジシート
用途
自動車補修・DIY全般・塗装前の足つけ、流し台のサビやくもり取り、調理器具の焦げ落とし・便器の汚れ落とし・茶シブ取り等
対応材質
ステンレス、鉄、アルミ、プラスチック、樹脂
材質
ナイロン、ウレタン、酸化アルミナ
寸法(mm)
75×115×4
タイプ
湿式・乾式用
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52957162
粗目 #800
#800(粗目)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52957178
中目 #1000
#1000(中目)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52957187
細目 #1500
#1500(細目)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52957196
極細目#2000
#2000(極細目)
オープン
取扱い終了
52957205
仕上げ#3000
#3000(仕上げ)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください