Panasonic(パナソニック)
ねじなしノーマルベンドA型
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質
SUS304および相当品
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
E19
E25
E31
E39
E51
E75
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52961904
DSSJ0419
0.11
135
E19
19.1
90
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
52961913
DSSJ0425
0.21
170
E25
25.4
120
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
52961922
DSSJ0431
0.33
210
E31
31.8
150
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961938
DSSJ0439
0.48
255
E39
38.1
180
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961947
DSSJ0451
0.83
330
E51
50.8
230
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52961956
DSSJ0475
3.12
500
E75
76.2
350
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください