アーテック[学校教材・教育玩具]
デザインバッグ
便利な定規用ポケット付
定規用ポケット付
材質:ナイロン。サイズ:340×205×104mm
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
寸法(mm)
340×205×104
仕様
定規用ポケット付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52974915
10300
紺
オープン
¥
664
¥
730
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974924
10301
緑
オープン
¥
664
¥
730
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52974933
10302
えんじ
オープン
¥
664
¥
730
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください