アーテック[学校教材・教育玩具]
アクワ水彩ナイロン筆
弾力があり穂先のまとまりの良いナイロン毛使用。ころがり防止付。
ナイロン毛の水彩画筆小サイズ(6号)です。
材質:PP,ナイロン。サイズ:穂(19×径4mm)・全長(193mm)
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
種別
丸筆
材質
PP、ナイロン
全長(mm)
216
サイズ
20号
穂先(mm)
Φ10×36
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52975326
10648
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください