アーテック[学校教材・教育玩具]
オリジナル平筆(ポスター用・白毛)
平筆:日本画筆に珍しく金具を使った穂先の平らな筆です
主にベタで絵具を塗ったりレタリング文字を描くときに使われます
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
種別
平筆
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
穂先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52975335
10701
215
1号
11×7
オープン
¥
291
¥
320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52975344
10702
220
2号
13×9
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
52975353
10703
225
3号
15×11
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
当日出荷
52975362
10704
235
4号
18×13
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
52975378
10705
240
5号
21×15
オープン
¥
491
¥
540
(税込)
当日出荷
52975387
10706
245
6号
24×17
オープン
¥
537
¥
591
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52975396
10707
250
7号
27×19
¥
790
取扱い終了
返品不可
52975405
10708
255
8号
29×21
¥
950
取扱い終了
返品不可
52975414
10709
265
9号
33×25
オープン
取扱い終了
返品不可
52975423
10710
270
10号
36×31
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください