曜日別特売

ナイロン面相筆

ナイロン面相筆 - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン面相筆 - アーテック[学校教材・教育玩具]

細かい描写に適したナイロン毛の面相筆

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。種別面相筆全長(mm)200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穂先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5297546610731Φ2.5×17
オープン
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
5297547510732Φ3×21
オープン
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする