作品を折りたたんでコンパクトに持ち運べる4切画用紙や、B3サイズの用紙をたたんで入れられるコンパクトなケースです。マチが5cmあり、平置きして展開した中に用紙を入れられるので、中心部に折り目がつきにくい形で収納できます。ペンや色鉛筆、クレヨンなどでデザインを施すことができます。材質:ダンボール。サイズ:300×460mm×50mm。セット内容:本体×1、持ち手×1、名前シール×1
年度末に持ち帰る子どもの作品の収納に困り、こちらを購入。A2サイズの絵を折らずに収納できるのが嬉しいです!