アーテック[学校教材・教育玩具]
砂絵用のり付シート(樹脂製)
共同制作などに最適
樹脂製ですので台紙まで切ってしまうことがありません
材質:樹脂
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52978293
13436
中
380×270
-
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52978302
13437
大
460×320
-
オープン
¥
528
¥
581
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52978284
13433
ソリッドドローシート
380×270
-
オープン
取扱い終了
返品不可
52979237
13690
-
380×270
一点透視シート
オープン
取扱い終了
返品不可
52979246
13691
-
380×270
正方眼シート
¥
570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください