曜日別特売

スクラッチニードル

スクラッチニードル - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

細い線、太い線、やわらかい線と多様な表現ができるスクラッチ専用ニードルです。
カッターナイフとしても使える万能型。
材質:ステンレス,鉄,カエデ。サイズ:全長:135mm、刃部:25mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)全長135、刃部25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298067321008
オープン
100
110(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52980673
2023-04-02
用途: けがき作業に
製造業

価格、機能ともに満足しています。切れ味が長く続いて助かります

対象商品 : 52980673
2021-09-19
用途: 教材
サービス業

このお値段でよいものを買えたので
満足しています。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする