曜日別特売

机と椅子ジオラマセット(木製)

机と椅子ジオラマセット(木製) - アーテック[学校教材・教育玩具]

■教室内のジオラマを作ることができるセットです。 生徒ひとりひとりの思い出に残る「教室内での一コマ・ワンシーン」を再現できます。机・椅子はトムソン抜加工済で組立が簡単。生徒全員の作品が集まれば、迫力のある共同制作作品になります。※ねんどのパッケージの仕様は、変更になる場合があります。ご了承ください。
■教室内のジオラマを作ることができるセットです。 生徒ひとりひとりの思い出に残る「教室内での一コマ・ワンシーン」を再現できます。机・椅子はトムソン抜加工済で組立が簡単。生徒全員の作品が集まれば、迫力のある共同制作作品になります。 ※ねんどのパッケージの仕様は、変更になる場合があります。ご了承ください。
サイズ:完成サイズ 机120×90×H105mm、椅子65×70×H100mm ベース本体(トムソン加工済):280×235×4.5mm。セット内容:机と椅子ジオラマベース 280×235×4.5mm×1、エアースタイリスト芯 大×1 (組立・針金組込済)約354×133×15mm) 、土台板 木製 (170×160×9mm)×1、ATねんどL×1、足どめ金具×2、名前札×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様ATねんどL付セット内容机と椅子ジオラマベース(280×235×4.5mm)×1、エアースタイリスト芯 大(組立・針金組込済・足どめ金具付)(全長350mm)×1、土台板 木製(170×160×9mm)×1、ATねんどL×1、名前札×1寸法(mm)(完成サイズ 机)120×90×H105)、(椅子)65×70×H100内容量1セット
注意
※ねんどのパッケージの仕様は、変更になる場合があります。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298151323857
オープン
1,219
1,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする