吉野化成
スーパーコロナ 養生カバー
フィルム両面にコロナ放電処理を施しているため、フィルムの裏表を気にせず使用可能
ポリエチレン製で焼却時に有害物質が発生しない
塗料が垂れにくく、後片付けも簡単
用途
車両の板金塗装、建築現場(外壁塗装・屋根塗装)などさまざまな塗装シーン
色
半透明
材質
炭酸カルシウム入り高密度ポリエチレン(HD-PE)
幅(mm)
4000
長さ(m)
120
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54981596
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください