曜日別特売

シューマンキューブ(プロ)

シューマンキューブ(プロ) - Shumanシューマンキューブ(プロ) - Shumanシューマンキューブ(プロ) - Shuman
(1件のレビュー)

特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)

用途
プラ模型や日曜大工などの時に。
ラボや研究室での開発に。
質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)電源電圧(V)AC100~240/DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146運転音(dB)50適合床面積~6畳風量(m3/h)115内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52964442-シルバー
45,770
44,900
49,390(税込)
当日出荷
52964458-ホワイト
45,770
44,900
49,390(税込)
当日出荷
52964467-ストーン
45,770
44,900
49,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
52964476-ピンク
39,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52964442
2024-06-19
用途: シンナー等の使用
革研究所 札幌店サービス業

シンナー臭が消えなかった、6帖位まで可能と書いていましたかそれより狭い所で使用したが消えなかった。
,

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする