曜日別特売

ブレリス・ハイカットマジック

ブレリス・ハイカットマジック - 天牛(富士手袋工業)ブレリス・ハイカットマジック - 天牛(富士手袋工業)ブレリス・ハイカットマジック - 天牛(富士手袋工業)ブレリス・ハイカットマジック - 天牛(富士手袋工業)ブレリス・ハイカットマジック - 天牛(富士手袋工業)ブレリス・ハイカットマジック - 天牛(富士手袋工業)ブレリス・ハイカットマジック - 天牛(富士手袋工業)ブレリス・ハイカットマジック - 天牛(富士手袋工業)
(14件のレビュー)

3本マジック式、密度の高いEVA樹脂底で衝撃を吸収。

足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA衝撃吸収底(ミッドソール)、耐スリップ・耐油ゴム底(アウトソール)材質(甲被)合皮標準質量(g/片足)435(26cm)材質(先芯)JISS級相当鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968527539-3024.5白/赤
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
52968536539-3025白/赤
オープン
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
52968545539-3025.5白/赤
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
52968554539-3026白/赤
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
52968563539-3026.5白/赤
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
52968572539-3027白/赤
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
52968588539-3028白/赤
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
52968597539-3024.5黒×黒
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
52968606539-3025黒×黒
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
52968615539-3025.5黒×黒
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
52968624539-3026黒×黒
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
52968633539-3026.5黒×黒
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
52968642539-3027黒×黒
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
52968658539-3028黒×黒
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 溶接作業や車両整備
運輸・通信業

値段が安かったのでお試しで購入してみました。届いてみて率直な感想は見た目から少し堅そうな感じでして、履いてみたら新しいのもあるかと思いますが堅め
です。もう少し履いていてなじんでいけば気にならなくなるかもです。マジックテープ部分が少し薄くて使ってるうちに悪くなりそうで心配です。クッション性は少し固めでソール自体も固めです。今まで履いていた物が柔らかかったので自分はこのぐらい堅い方が良いと思いました。大きさの割に軽量です。
もう少し履いていって今後を検討します。

2025-11-10
用途: 電気工事その他
うえり電機

履き心地が良いし、靴底の厚みが程よく脚立作業も安定感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 52968563
2025-12-02
用途: エクステリア工事
建設業・工事業

ベロの幅が狭いので一々ズレを直して履くのが面倒
他は概ね気に入っています

対象商品 : 52968624
2022-09-21
用途: 新聞配達
その他業種

軽くて、足にフィットして疲れにくい。2回目の注文で2足買い、今回3回目の注文をしたら、廃盤となっていました。で、白赤を2足購入。私は、25.5の大きさですが26cmでちょうどよいです。
黒の復活を願います。

1が参考にしています
対象商品 : 52968642
2022-06-13
用途: 足首の保護
卸売・小売業

足首を無駄に振る癖があるようで痛くなるのが悩みでした。
足首までホールドするこの靴に変えたところ改善されました。
保護等級を落としても軽いモデルがあれば良いと思います。

1が参考にしています
2021-10-28
用途: バイク乗車時。
その他業種

値段の割に、いい出来だと思います。
ただ、中敷きを使うのであれば、幅広甲高の人は、0.5センチ大きめサイズの方が、いいかもしれません。
中敷きの厚さにもよりますが。

4が参考にしています
2021-04-23
用途: 整備作業等

通常スニーカー等の靴は27㎝を履きますが、
広幅と言う事で、26.5㎝を購入しましたが、
27㎝で良いようです。
広幅は気にしない方が良いと思います。
使い勝手と価格は満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 52968554
2020-07-08
用途: 屋根、防水、左官工事
ウォルテック工芸舎建設業・工事業

私の足に程よくフィットして履き心地は良い。幅が広い印象でしたが、履くとやや狭い感じ。縫製糸の末端処理が雑で、糸があちこち飛び出ている。気になるほどではないが、高級ブランドA社、M社製安全靴と比べるとやはり造りは雑だね。まだ履き始めてから間がないので、耐久性は不明だが長持ちしそうかな?足首の後ろの当たる部分に、もう少しエグリを設けていたら、車両等の運転が楽になるのにな。カラーバリエーションがもっとあれば最高だけどね~?でも全体的にこの価格なら十分合格点だね!もう一足買うつもりだよ。改良を加えつつ、末永く販売を続けて欲しい靴だね。宜しく!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする