Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ

Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。

使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8内容量1個
全234種類を絞り込む
ストローク(mm)
234種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53008418ZSBB10X1010674-4
39,930
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008427ZSBB10X10-ZE102A210674-4
44,290
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008436ZSBB10X2020776-4
39,930
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008445ZSBB10X20-RS2-ZE102A120776-4
49,130
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008454ZSBB10X20-RS2-ZE135A220776-4
53,010
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008463ZSBB10X20-RS2-ZE202A220776-4
51,310
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008472ZSBB10X20-RS2-ZE255A220776-4
53,250
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008488ZSBB10X20-RSF-ZE102B320776-4
51,180
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008497ZSBB10X20-RSR-ZE135B220776-4
50,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008506ZSBB10X20-SS220776-4
54,570
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008515ZSBB10X20-SS2-ZE101B220776-4
59,650
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008524ZSBB10X20-SS2-ZE102A320776-4
61,110
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008533ZSBB10X20-SS2-ZE135A220776-4
60,630
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008542ZSBB10X20-SS2-ZE135B220776-4
61,350
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008558ZSBB10X20-SS2-ZE155A220776-4
60,870
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008567ZSBB10X20-SS2-ZE235B220776-4
61,350
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008576ZSBB10X20-SSF-ZE135B220776-4
54,160
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008585ZSBB10X20-ZE135A220776-4
45,990
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008594ZSBB10X20-ZE135B120776-4
43,320
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008603ZSBB10X20-ZE135B220776-4
46,710
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008612ZSBB10X20-ZE155A220776-4
46,230
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008628ZSBB10X20-ZE202A220776-4
44,290
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008637ZSBB10X20-ZE235A220776-4
45,990
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008646ZSBB10X20-ZE255A220776-4
46,230
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008655ZSBB10X3030876-4
41,620
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008664ZSBB10X30-RS2-ZE102A130876-4
50,820
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008673ZSBB10X30-RS2-ZE135A230876-4
54,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008682ZSBB10X30-RS2-ZE202A230876-4
53,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008698ZSBB10X30-RS2-ZE255A230876-4
54,940
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008707ZSBB10X30-RSF-ZE102B330876-4
52,870
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008716ZSBB10X30-RSR-ZE135B230876-4
51,790
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008725ZSBB10X30-SS230876-4
56,260
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
53008734ZSBB10X30-SS2-ZE101B230876-4
61,340
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53008743ZSBB10X30-SS2-ZE102A330876-4
62,800
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008752ZSBB10X30-SS2-ZE135A230876-4
62,320
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008768ZSBB10X30-SS2-ZE135B230876-4
63,040
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008777ZSBB10X30-SS2-ZE155A230876-4
62,560
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008786ZSBB10X30-SS2-ZE235B230876-4
63,040
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008795ZSBB10X30-SSF-ZE135B230876-4
55,850
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008804ZSBB10X30-ZE135A230876-4
47,680
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008813ZSBB10X30-ZE135B130876-4
45,010
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008822ZSBB10X30-ZE135B230876-4
48,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008838ZSBB10X30-ZE155A230876-4
47,920
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008847ZSBB10X30-ZE202A230876-4
45,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008856ZSBB10X30-ZE235A230876-4
47,680
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008865ZSBB10X30-ZE255A230876-4
47,920
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008874ZSBB10X4040976-4
45,010
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008883ZSBB10X40-RS2-ZE102A140976-4
54,210
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008892ZSBB10X40-RS2-ZE135A240976-4
58,090
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53008908ZSBB10X40-RS2-ZE202A240976-4
56,390
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする