ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X125シリーズ

ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X125シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動形内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53223546CCDAKS40X125-HL
33,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223555CCDAKS40X125-HL-3
35,940
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223564CCDAKS40X125-HL-B
33,950
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223573CCDAKS40X125-HL-B-ZE102A1
36,130
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223582CCDAKS40X125-HL-B-ZE102A2
38,310
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223598CCDAKS40X125-HL-B-ZE102B2
39,030
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223607CCDAKS40X125-HL-B-ZE135A2
40,010
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223616CCDAKS40X125-HL-B-ZE135B2
40,730
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223625CCDAKS40X125-HL-B-ZE155B2
40,970
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223634CCDAKS40X125-HL-B-ZE235B2
40,730
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223643CCDAKS40X125-HL-ZE135A2
39,580
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223652CCDAKS40X125-HL-ZE135B2
40,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223668CCDAKS40X125-HL-ZE155B3
44,050
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223677CCDAKS40X125-HL-ZE202B2
38,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223686CCDAKS40X125-HL-ZE235A2
39,580
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
53223695CCDAKS40X125-RL
33,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223704CCDAKS40X125-RL-1-ZE202A2
40,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223713CCDAKS40X125-RL-B
33,950
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223722CCDAKS40X125-RL-B-ZE102B2
39,030
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223738CCDAKS40X125-RL-B-ZE135A2
40,010
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223747CCDAKS40X125-RL-B-ZE135B2
40,730
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
53223756CCDAKS40X125-RL-B-ZE155A2
40,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
53223765CCDAKS40X125-RL-ZE135A2
39,580
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
53223774CCDAKS40X125-RL-ZE135B2
40,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223783CCDAKS40X125-RL-ZE255B2
40,540
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする