ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X175シリーズ

ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X175シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動形内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53224298CCDAKS40X175-HL
35,940
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224307CCDAKS40X175-HL-3
38,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224316CCDAKS40X175-HL-B
36,370
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224325CCDAKS40X175-HL-B-ZE102A1
38,550
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224334CCDAKS40X175-HL-B-ZE102A2
40,730
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224343CCDAKS40X175-HL-B-ZE102B2
41,450
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224352CCDAKS40X175-HL-B-ZE135A2
42,430
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224368CCDAKS40X175-HL-B-ZE135B2
43,150
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224377CCDAKS40X175-HL-B-ZE155B2
43,390
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224386CCDAKS40X175-HL-B-ZE235B2
43,150
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224395CCDAKS40X175-HL-ZE135A2
42,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224404CCDAKS40X175-HL-ZE135B2
42,720
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224413CCDAKS40X175-HL-ZE155B3
46,470
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224422CCDAKS40X175-HL-ZE202B2
41,020
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224438CCDAKS40X175-HL-ZE235A2
42,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
53224447CCDAKS40X175-RL
35,940
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224456CCDAKS40X175-RL-1-ZE202A2
42,720
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224465CCDAKS40X175-RL-B
36,370
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224474CCDAKS40X175-RL-B-ZE102B2
41,450
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224483CCDAKS40X175-RL-B-ZE135A2
42,430
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224492CCDAKS40X175-RL-B-ZE135B2
43,150
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224508CCDAKS40X175-RL-B-ZE155A2
42,670
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224517CCDAKS40X175-RL-ZE135A2
42,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224526CCDAKS40X175-RL-ZE135B2
42,720
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53224535CCDAKS40X175-RL-ZE255B2
42,960
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする