曜日別特売

スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズ

スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形内容量1個
全133種類を絞り込む
ストローク(mm)
133種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53418058DAK20X1000-A-HL1000
31,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418067DAK20X1000-A-HL-3-ZG553B21000
38,120
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418076DAK20X1000-A-HL-CS4MA31000
39,080
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418085DAK20X1000-HL1000
31,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418094DAK20X100-A-HL100
10,290
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418103DAK20X100-A-HL-3-ZG553B2100
17,310
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418112DAK20X100-A-HL-CS4MA3100
18,270
16,398
18,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418128DAK20X100-HL100
10,290
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418137DAK20X1050-A-HL1050
32,310
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418146DAK20X1050-A-HL-3-ZG553B21050
39,330
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418155DAK20X1050-A-HL-CS4MA31050
40,290
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418164DAK20X1050-HL1050
32,310
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418173DAK20X125-A-HL125
10,650
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418182DAK20X125-A-HL-3-ZG553B2125
17,670
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418198DAK20X125-A-HL-CS4MA3125
18,630
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
53418207DAK20X125-HL125
10,650
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418216DAK20X150-A-HL150
11,010
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418225DAK20X150-A-HL-3-ZG553B2150
18,030
16,479
18,127(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418234DAK20X150-A-HL-CS4MA3150
18,990
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418243DAK20X150-HL150
11,010
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418252DAK20X200-A-HL200
11,740
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418268DAK20X200-A-HL-3-ZG553B2200
18,760
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418277DAK20X200-A-HL-CS4MA3200
19,720
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418286DAK20X200-HL200
11,740
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418295DAK20X250-A-HL250
12,950
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418304DAK20X250-A-HL-3-ZG553B2250
19,970
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
53418313DAK20X250-A-HL-CS4MA3250
20,930
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418322DAK20X250-HL250
12,950
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418338DAK20X25-A-HL25
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
53418347DAK20X25-A-HL-325
9,680
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418356DAK20X25-A-HL-3-CS4MA225
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418365DAK20X25-A-HL-3-ZG530A225
15,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418374DAK20X25-A-HL-3-ZG530B225
16,460
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418383DAK20X25-A-HL-3-ZG553A225
15,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418392DAK20X25-A-HL-3-ZG553B225
16,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418408DAK20X25-A-HL-CS3MB125
12,710
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418417DAK20X25-A-HL-CS4MA125
12,340
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418426DAK20X25-A-HL-CS4MA225
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418435DAK20X25-A-HL-CS4MA325
17,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418444DAK20X25-A-HL-ZG530A225
15,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418453DAK20X25-A-HL-ZG530B125
13,070
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
53418462DAK20X25-A-HL-ZG530B225
16,460
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418478DAK20X25-A-HL-ZG553B125
13,190
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418487DAK20X25-A-RL25
9,680
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418496DAK20X25-A-RL-325
9,680
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418505DAK20X25-A-RL-I-ZG553B225
17,910
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418514DAK20X25-A-RL-ZG530A125
12,710
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418523DAK20X25-A-RL-ZG553A125
12,830
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418532DAK20X25-HL25
9,680
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53418548DAK20X25-HL-1-CS4MA225
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする