曜日別特売

スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X400シリーズ

スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X400シリーズ - コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X400シリーズ - コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X400シリーズ - コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X400シリーズ - コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X400シリーズ - コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X400シリーズ - コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X400シリーズ - コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53430624DAL20X40020400
19,240
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430633DAL20X400-120400
19,240
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430642DAL20X400-1-CS3MB120400
22,270
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430658DAL20X400-1-CS3MB220400
25,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430667DAL20X400-1-CS4MA120400
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430676DAL20X400-1-CS4MA220400
24,560
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430685DAL20X400-1-ZG530A120400
22,270
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430694DAL20X400-1-ZG530A220400
25,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430703DAL20X400-1-ZG530B120400
22,630
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430712DAL20X400-1-ZG530B220400
26,020
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430728DAL20X400-1-ZG553B220400
26,260
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430737DAL20X400-320400
19,240
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430746DAL20X400-3-CS5MA220400
24,320
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430755DAL20X400-3-Y-ZG530A220400
26,750
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430764DAL20X400-3-ZG530B220400
26,020
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430773DAL20X400-8E20400
19,850
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430782DAL20X400-8E-CS4MB320400
28,940
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430798DAL20X400-8E-Y20400
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430807DAL20X400-8E-ZG530A220400
25,910
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430816DAL20X400-A20400
19,240
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430825DAL20X400-A-320400
19,240
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430834DAL20X400-A-3-CS4MA120400
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430843DAL20X400-A-3-CS4MA220400
24,560
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430852DAL20X400-A-3-ZG530A220400
25,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430868DAL20X400-A-CS3MA220400
24,560
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430877DAL20X400-A-CS4MA120400
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430886DAL20X400-A-CS4MB220400
25,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430895DAL20X400-A-I20400
20,450
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430904DAL20X400-A-ZG530A220400
25,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430913DAL20X400-A-ZG530A420400
31,360
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430922DAL20X400-A-ZG530B120400
22,630
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430938DAL20X400-A-ZG530B220400
26,020
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430947DAL20X400-A-ZG530B320400
29,410
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430956DAL20X400-A-ZG553A220400
25,540
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430965DAL20X400-A-ZG553B120400
22,750
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430974DAL20X400-A-ZG553B220400
26,260
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
53430983DAL20X400-CS3MB220400
25,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53430992DAL20X400-CS3MB320400
28,330
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53431008DAL20X400-CS4MA220400
24,560
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53431017DAL20X400-CS4MB120400
22,270
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53431026DAL20X400-CS4MB220400
25,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53431035DAL20X400-I20400
20,450
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53431044DAL20X400-ZG530A120400
22,270
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53431053DAL20X400-ZG530A220400
25,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53431062DAL20X400-ZG530B220400
26,020
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53431078DAL20X400-ZG553A220400
25,540
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53431087DAL20X400-ZG553B220400
26,260
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする