スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ

スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形内容量1個
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
180種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53468652DABK16X100-HL-2100
10,770
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
53468668DABK16X100-HL-2-CS3MA2100
16,090
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468677DABK16X100-HL-2-CS4MA1100
13,430
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468686DABK16X100-HL-2-CS4MA2100
16,090
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468695DABK16X100-HL-2-CS4MA3100
18,750
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468704DABK16X100-HL-2-CS5MB1100
13,670
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468713DABK16X100-HL-2-CS5MB2100
16,570
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468722DABK16X100-HL-2-ZG530A2100
16,830
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468738DABK16X100-HL-2-ZG530B1100
14,160
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468747DABK16X100-HL-2-ZG530B2100
17,550
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468756DABK16X100-HL-2-ZG553A2100
17,070
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468765DABK16X100-HL-4100
10,770
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468774DABK16X100-HL-4-CS4MA1100
13,430
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468783DABK16X100-HL-4-CS4MA2100
16,090
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468792DABK16X100-HL-4-ZG530A2100
16,830
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468808DABK16X100-HL-4-ZG553A2100
17,070
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468817DABK16X100-RL-2100
10,770
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468826DABK16X100-RL-2-CS4MA2100
16,090
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468835DABK16X100-RL-2-ZG553B2100
17,790
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468844DABK16X100-RL-4100
10,770
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468853DABK16X150-HL-2150
12,220
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468862DABK16X150-HL-2-CS3MA2150
17,540
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468878DABK16X150-HL-2-CS4MA1150
14,880
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468887DABK16X150-HL-2-CS4MA2150
17,540
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468896DABK16X150-HL-2-CS4MA3150
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468905DABK16X150-HL-2-CS5MB1150
15,120
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468914DABK16X150-HL-2-CS5MB2150
18,020
16,469
18,116(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468923DABK16X150-HL-2-ZG530A2150
18,280
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468932DABK16X150-HL-2-ZG530B1150
15,610
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468948DABK16X150-HL-2-ZG530B2150
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468957DABK16X150-HL-2-ZG553A2150
18,520
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468966DABK16X150-HL-4150
12,220
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468975DABK16X150-HL-4-CS4MA1150
14,880
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468984DABK16X150-HL-4-CS4MA2150
17,540
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468993DABK16X150-HL-4-ZG530A2150
18,280
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469002DABK16X150-HL-4-ZG553A2150
18,520
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469018DABK16X150-RL-2150
12,220
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469027DABK16X150-RL-2-CS4MA2150
17,540
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469036DABK16X150-RL-2-ZG553B2150
19,240
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469045DABK16X150-RL-4150
12,220
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469054DABK16X15-HL-215
9,920
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469063DABK16X15-HL-2-CS3MA215
15,240
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469072DABK16X15-HL-2-CS4MA115
12,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469088DABK16X15-HL-2-CS4MA215
15,240
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469097DABK16X15-HL-2-CS4MA315
17,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469106DABK16X15-HL-2-CS5MB115
12,820
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469115DABK16X15-HL-2-CS5MB215
15,720
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469124DABK16X15-HL-2-ZG530A215
15,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469133DABK16X15-HL-2-ZG530B115
13,310
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53469142DABK16X15-HL-2-ZG530B215
16,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする