スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズ

スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK20シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形内容量1個
全107種類を絞り込む
ストローク(mm)
107種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53470454DABK20X100-HL-2100
11,130
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470463DABK20X100-HL-2-CS3MB2100
17,190
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470472DABK20X100-HL-2-CS4MA2100
16,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470488DABK20X100-HL-2-ZG530B2100
17,910
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470497DABK20X100-HL-4100
11,130
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470506DABK20X100-RL-2100
11,130
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470515DABK20X100-RL-2-CS4MA2100
16,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470524DABK20X125-HL-2125
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470533DABK20X125-HL-2-CS3MB2125
17,560
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470542DABK20X125-HL-2-CS4MA2125
16,820
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470558DABK20X125-HL-2-ZG530B2125
18,280
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470567DABK20X125-HL-4125
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470576DABK20X125-RL-2125
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470585DABK20X125-RL-2-CS4MA2125
16,820
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470594DABK20X150-HL-2150
11,860
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
53470603DABK20X150-HL-2-CS3MB2150
17,920
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470612DABK20X150-HL-2-CS4MA2150
17,180
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470628DABK20X150-HL-2-ZG530B2150
18,640
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470637DABK20X150-HL-4150
11,860
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470646DABK20X150-RL-2150
11,860
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470655DABK20X150-RL-2-CS4MA2150
17,180
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470664DABK20X200-HL-2200
13,310
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470673DABK20X200-HL-2-CS3MB2200
19,370
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470682DABK20X200-HL-2-CS4MA2200
18,630
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470698DABK20X200-HL-2-ZG530B2200
20,090
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470707DABK20X200-HL-4200
13,310
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470716DABK20X200-RL-2200
13,310
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470725DABK20X200-RL-2-CS4MA2200
18,630
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470734DABK20X250-HL-2250
14,760
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470743DABK20X250-HL-2-CS3MB2250
20,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470752DABK20X250-HL-2-CS4MA2250
20,080
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470768DABK20X250-HL-2-ZG530B2250
21,540
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470777DABK20X250-HL-4250
14,760
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470786DABK20X250-RL-2250
14,760
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470795DABK20X250-RL-2-CS4MA2250
20,080
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
53470804DABK20X25-HL-225
10,410
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
53470813DABK20X25-HL-2-CS3MB225
16,470
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470822DABK20X25-HL-2-CS4MA125
13,070
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470838DABK20X25-HL-2-CS4MA225
15,730
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470847DABK20X25-HL-2-CS5MB125
13,310
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
53470856DABK20X25-HL-2-ZG530A225
16,470
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470865DABK20X25-HL-2-ZG530B225
17,190
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470874DABK20X25-HL-2-ZG553A225
16,710
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470883DABK20X25-HL-425
10,410
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470892DABK20X25-HL-4-CS2F225
19,370
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470908DABK20X25-HL-4-CS3MB225
16,470
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470917DABK20X25-HL-4-CS4MA125
13,070
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470926DABK20X25-HL-4-CS4MA225
15,730
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470935DABK20X25-HL-4-CS4MB225
16,470
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53470944DABK20X25-HL-4-ZG530B225
17,190
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする