スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズ

スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK32シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形内容量1個
全82種類を絞り込む
ストローク(mm)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472344DABK32X100-HL-2100
14,520
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
53472353DABK32X100-HL-4100
14,520
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472362DABK32X100-HL-4-CS3MB1100
17,550
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472378DABK32X100-HL-4-CS4MB2100
20,580
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472387DABK32X100-RL-4100
14,520
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472396DABK32X125-HL-2125
14,880
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472405DABK32X125-HL-4125
14,880
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472414DABK32X125-HL-4-CS3MB1125
17,910
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472423DABK32X125-HL-4-CS4MB2125
20,940
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472432DABK32X125-RL-4125
14,880
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472448DABK32X150-HL-2150
15,250
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472457DABK32X150-HL-4150
15,250
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472466DABK32X150-HL-4-CS3MB1150
18,280
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472475DABK32X150-HL-4-CS4MB2150
21,310
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472484DABK32X150-RL-4150
15,250
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472502DABK32X200-HL-4200
15,970
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472518DABK32X200-HL-4-CS3MB1200
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472527DABK32X200-HL-4-CS4MB2200
22,030
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472536DABK32X200-RL-4200
15,970
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472545DABK32X250-HL-2250
17,790
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472554DABK32X250-HL-4250
17,790
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472563DABK32X250-HL-4-CS3MB1250
20,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472572DABK32X250-HL-4-CS4MB2250
23,850
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472588DABK32X250-RL-4250
17,790
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472597DABK32X25-HL-225
13,550
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472606DABK32X25-HL-2-CS3MA225
18,870
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472615DABK32X25-HL-2-CS4MA225
18,870
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472624DABK32X25-HL-2-CS4MB225
19,610
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472633DABK32X25-HL-2-CS5MB125
16,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472642DABK32X25-HL-2-ZG553A225
19,850
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472658DABK32X25-HL-425
13,550
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472667DABK32X25-HL-4-CS3MA225
18,870
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472676DABK32X25-HL-4-CS3MB125
16,580
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472685DABK32X25-HL-4-CS3MB225
19,610
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472694DABK32X25-HL-4-CS4MA225
18,870
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472703DABK32X25-HL-4-CS4MB125
16,580
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472712DABK32X25-HL-4-CS4MB225
19,610
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472728DABK32X25-HL-4-ZG530A225
19,610
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472737DABK32X25-HL-4-ZG530B225
20,330
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472746DABK32X25-RL-225
13,550
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472755DABK32X25-RL-2-CS4MB225
19,610
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472764DABK32X25-RL-2-ZG530B225
20,330
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472773DABK32X25-RL-2-ZG553A225
19,850
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472782DABK32X25-RL-425
13,550
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472798DABK32X25-RL-4-CS4MA225
18,870
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472807DABK32X25-RL-4-ZG530A225
19,610
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472816DABK32X300-HL-2300
19,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472825DABK32X300-HL-4300
19,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472834DABK32X300-HL-4-CS3MB1300
22,630
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472843DABK32X300-HL-4-CS4MB2300
25,660
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする