スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズ

スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK40シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形内容量1個
全66種類を絞り込む
ストローク(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53473166DABK40X100-HL-2-CS3MB2100
25,540
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473175DABK40X100-HL-4100
19,480
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473184DABK40X100-HL-4-ZG530B2100
26,260
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473193DABK40X100-RL-2100
19,480
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473202DABK40X125-HL-2-CS3MB2125
26,030
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473218DABK40X125-HL-4125
19,970
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473227DABK40X125-HL-4-ZG530B2125
26,750
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473236DABK40X125-RL-2125
19,970
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473245DABK40X150-HL-2-CS3MB2150
26,510
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473254DABK40X150-HL-4150
20,450
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
53473263DABK40X150-HL-4-ZG530B2150
27,230
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473272DABK40X150-RL-2150
20,450
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473288DABK40X200-HL-2-CS3MB2200
27,480
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473297DABK40X200-HL-4200
21,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473306DABK40X200-HL-4-ZG530B2200
28,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473315DABK40X200-RL-2200
21,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473324DABK40X250-HL-2-CS3MB2250
28,570
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473333DABK40X250-HL-4250
22,510
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
53473342DABK40X250-HL-4-ZG530B2250
29,290
26,386
29,025(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473358DABK40X250-RL-2250
22,510
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473367DABK40X25-HL-225
18,510
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473376DABK40X25-HL-2-CS3MA225
23,830
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473385DABK40X25-HL-2-CS3MA325
26,490
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473394DABK40X25-HL-2-CS3MB225
24,570
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473403DABK40X25-HL-2-CS4MB125
21,540
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
53473412DABK40X25-HL-2-ZG530A225
24,570
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473428DABK40X25-HL-2-ZG530B225
25,290
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473437DABK40X25-HL-425
18,510
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473446DABK40X25-HL-4-CS4MA225
23,830
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473455DABK40X25-HL-4-CS4MB225
24,570
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473464DABK40X25-HL-4-ZG530A125
21,540
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473473DABK40X25-HL-4-ZG530B225
25,290
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473482DABK40X25-HL-4-ZG530B325
28,680
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473498DABK40X25-RL-225
18,510
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473507DABK40X25-RL-425
18,510
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473516DABK40X25-RL-4-CS3F225
27,470
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473525DABK40X25-RL-4-ZG530B125
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473534DABK40X25-RL-4-ZG530B225
25,290
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473543DABK40X300-HL-2-CS3MB2300
29,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473552DABK40X300-HL-4300
23,840
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473568DABK40X300-HL-4-ZG530B2300
30,620
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473577DABK40X300-RL-2300
23,840
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473586DABK40X350-HL-2-CS3MB2350
31,950
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473595DABK40X350-HL-4350
25,890
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473604DABK40X350-HL-4-ZG530B2350
32,670
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473613DABK40X350-RL-2350
25,890
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473622DABK40X400-HL-2-CS3MB2400
34,010
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473638DABK40X400-HL-4400
27,950
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473647DABK40X400-HL-4-ZG530B2400
34,730
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53473656DABK40X400-RL-2400
27,950
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする