スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ

スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ - コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形内容量1個
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475126DABK63X100-HL-2100
38,840
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475135DABK63X100-HL-2-Y100
40,410
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475153DABK63X100-HL-4-CS4F2100
47,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475162DABK63X100-HL-4-CS4MA2100
44,160
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475178DABK63X100-RL-2-ZG530B2100
45,620
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475187DABK63X100-RL-4100
38,840
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475196DABK63X150-HL-2150
40,050
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
53475205DABK63X150-HL-2-Y150
41,620
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475214DABK63X150-HL-4150
40,050
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475223DABK63X150-HL-4-CS4F2150
49,010
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475232DABK63X150-HL-4-CS4MA2150
45,370
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475248DABK63X150-RL-2-ZG530B2150
46,830
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475257DABK63X150-RL-4150
40,050
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475266DABK63X200-HL-2200
41,380
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475275DABK63X200-HL-2-Y200
42,950
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475284DABK63X200-HL-4200
41,380
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475293DABK63X200-HL-4-CS4F2200
50,340
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475302DABK63X200-HL-4-CS4MA2200
46,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475318DABK63X200-RL-2-ZG530B2200
48,160
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475327DABK63X200-RL-4200
41,380
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475336DABK63X250-HL-2250
42,710
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475345DABK63X250-HL-2-Y250
44,280
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475354DABK63X250-HL-4250
42,710
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475363DABK63X250-HL-4-CS4F2250
51,670
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475372DABK63X250-HL-4-CS4MA2250
48,030
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475388DABK63X250-RL-2-ZG530B2250
49,490
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475397DABK63X250-RL-4250
42,710
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475406DABK63X25-HL-225
36,420
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475415DABK63X25-HL-2-Y25
37,990
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475424DABK63X25-HL-425
36,420
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475433DABK63X25-HL-4-CS4F225
45,380
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475442DABK63X25-HL-4-CS4MA225
41,740
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475458DABK63X25-RL-2-ZG530B225
43,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475467DABK63X25-RL-425
36,420
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475476DABK63X300-HL-2300
44,040
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475485DABK63X300-HL-2-Y300
45,610
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475494DABK63X300-HL-4300
44,040
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475503DABK63X300-HL-4-CS4F2300
53,000
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475512DABK63X300-HL-4-CS4MA2300
49,360
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475528DABK63X300-RL-2-ZG530B2300
50,820
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475537DABK63X300-RL-4300
44,040
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475546DABK63X400-HL-2400
49,370
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475555DABK63X400-HL-2-Y400
50,940
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475564DABK63X400-HL-4400
49,370
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475573DABK63X400-HL-4-CS4F2400
58,330
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475582DABK63X400-HL-4-CS4MA2400
54,690
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475598DABK63X400-RL-2-ZG530B2400
56,150
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475607DABK63X400-RL-4400
49,370
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475616DABK63X500-HL-2500
54,690
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475625DABK63X500-HL-2-Y500
56,260
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする