曜日別特売

スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ

スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形内容量1個
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53518456DACJ32X100100
16,160
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518465DACJ32X100-3100
16,160
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518474DACJ32X100-8E100
17,010
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518483DACJ32X100-8E-Y100
18,460
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
53518492DACJ32X100-8E-Y-CS3MA2100
23,780
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518508DACJ32X100-8E-Y-ZG530A1100
21,490
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518517DACJ32X100-8E-ZG530B2100
23,790
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518526DACJ32X100-A100
16,160
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53518535DACJ32X100-A-3-ZG553B2100
23,180
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518544DACJ32X100-I100
17,370
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518553DACJ32X125125
16,940
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518562DACJ32X125-3125
16,940
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518578DACJ32X125-8E125
17,790
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518587DACJ32X125-8E-Y125
19,240
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518596DACJ32X125-8E-Y-CS3MA2125
24,560
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518605DACJ32X125-8E-Y-ZG530A1125
22,270
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518614DACJ32X125-8E-ZG530B2125
24,570
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518623DACJ32X125-A125
16,940
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518632DACJ32X125-A-3-ZG553B2125
23,960
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518648DACJ32X125-I125
18,150
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518657DACJ32X150150
17,730
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518666DACJ32X150-3150
17,730
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518675DACJ32X150-8E150
18,580
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518684DACJ32X150-8E-Y150
20,030
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518693DACJ32X150-8E-Y-CS3MA2150
25,350
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518702DACJ32X150-8E-Y-ZG530A1150
23,060
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518718DACJ32X150-8E-ZG530B2150
25,360
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518727DACJ32X150-A150
17,730
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518736DACJ32X150-A-3-ZG553B2150
24,750
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518745DACJ32X150-I150
18,940
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518754DACJ32X200200
19,310
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518763DACJ32X200-3200
19,310
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518772DACJ32X200-8E200
20,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518788DACJ32X200-8E-Y200
21,610
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518797DACJ32X200-8E-Y-CS3MA2200
26,930
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518806DACJ32X200-8E-Y-ZG530A1200
24,640
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518815DACJ32X200-8E-ZG530B2200
26,940
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518824DACJ32X200-A200
19,310
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518833DACJ32X200-A-3-ZG553B2200
26,330
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518842DACJ32X200-I200
20,520
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518858DACJ32X2525
14,040
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518867DACJ32X250250
20,450
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518876DACJ32X250-3250
20,450
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518885DACJ32X250-8E250
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518894DACJ32X250-8E-Y250
22,750
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518903DACJ32X250-8E-Y-CS3MA2250
28,070
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518912DACJ32X250-8E-Y-ZG530A1250
25,780
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518928DACJ32X250-8E-ZG530B2250
28,080
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518937DACJ32X250-A250
20,450
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518946DACJ32X250-A-3-ZG553B2250
27,470
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする