曜日別特売

スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ

スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ - コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ - コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ - コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ - コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ - コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ - コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ - コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

作動方式複動形内容量1個
全91種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53545327DAHJ25X10025100
12,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545336DAHJ25X12525125
13,160
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545345DAHJ25X15025150
13,940
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545354DAHJ25X20025200
15,510
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545363DAHJ25X252525
10,370
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545372DAHJ25X25025250
16,670
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545388DAHJ25X30025300
18,410
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545397DAHJ25X35025350
20,170
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545406DAHJ25X40025400
23,680
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545415DAHJ25X45025450
25,740
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545424DAHJ25X502550
11,030
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545433DAHJ25X50025500
27,680
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545442DAHJ25X55025550
31,670
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545458DAHJ25X60025600
34,210
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
53545467DAHJ25X65025650
36,510
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545476DAHJ25X70025700
38,690
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545485DAHJ25X752575
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545494DAHJ32X10032100
13,160
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545503DAHJ32X100-8E-Y-CS4MA232100
20,780
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545512DAHJ32X12532125
13,940
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545528DAHJ32X125-8E-Y-CS4MA232125
21,560
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545537DAHJ32X15032150
14,730
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545546DAHJ32X150-8E-Y-CS4MA232150
22,350
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545555DAHJ32X20032200
16,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545564DAHJ32X200-8E-Y-CS4MA232200
23,920
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545573DAHJ32X253225
11,030
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545582DAHJ32X25032250
17,450
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545598DAHJ32X250-8E-Y-CS4MA232250
25,070
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545607DAHJ32X25-8E-Y-CS4MA23225
18,650
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545616DAHJ32X30032300
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545625DAHJ32X300-8E-Y-CS4MA232300
26,220
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545634DAHJ32X503250
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545643DAHJ32X50-8E-Y-CS4MA23250
19,320
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545652DAHJ32X753275
12,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545668DAHJ32X75-8E-Y-CS4MA23275
19,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545677DAHJ40X100-140100
15,810
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545686DAHJ40X125-140125
16,590
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545695DAHJ40X150-140150
17,380
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545704DAHJ40X200-140200
19,070
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545713DAHJ40X250-140250
20,460
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545722DAHJ40X25-14025
13,560
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545738DAHJ40X300-140300
22,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545747DAHJ40X350-140350
23,730
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545756DAHJ40X400-140400
27,120
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545765DAHJ40X450-140450
29,660
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545774DAHJ40X500-140500
32,080
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545783DAHJ40X50-14050
14,230
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545792DAHJ40X550-140550
36,550
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545808DAHJ40X600-140600
39,580
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53545817DAHJ40X650-140650
42,360
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする