曜日別特売

スリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ

スリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ - コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形内容量1個
全48種類を絞り込む
ストローク(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53553937DAJ63X100100
23,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53553946DAJ63X100-8B100
23,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53553955DAJ63X100-8B-8E100
25,470
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53553964DAJ63X100-8B-8E-CS3MA2100
30,790
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
53553973DAJ63X100-8B-8E-Y100
27,040
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53553982DAJ63X100-8B-ZG530B1100
27,290
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53553998DAJ63X150150
25,840
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554007DAJ63X150-8B150
25,840
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554016DAJ63X150-8B-8E150
27,410
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554025DAJ63X150-8B-8E-CS3MA2150
32,730
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554034DAJ63X150-8B-8E-Y150
28,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554043DAJ63X150-8B-ZG530B1150
29,230
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554052DAJ63X200200
27,780
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554068DAJ63X200-8B200
27,780
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554077DAJ63X200-8B-8E200
29,350
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554086DAJ63X200-8B-8E-CS3MA2200
34,670
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554095DAJ63X200-8B-8E-Y200
30,920
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554104DAJ63X200-8B-ZG530B1200
31,170
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554113DAJ63X2525
20,690
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554122DAJ63X250250
29,280
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554138DAJ63X250-8B250
29,280
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554147DAJ63X250-8B-8E250
30,850
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554156DAJ63X250-8B-8E-CS3MA2250
36,170
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554165DAJ63X250-8B-8E-Y250
32,420
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554174DAJ63X250-8B-ZG530B1250
32,670
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554183DAJ63X25-8B25
20,690
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554192DAJ63X25-8B-8E25
22,260
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554208DAJ63X25-8B-8E-CS3MA225
27,580
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554217DAJ63X25-8B-8E-Y25
23,830
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554226DAJ63X25-8B-ZG530B125
24,080
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554235DAJ63X300300
30,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554244DAJ63X300-8B300
30,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554253DAJ63X300-8B-8E300
32,370
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554262DAJ63X300-8B-8E-CS3MA2300
37,690
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554278DAJ63X300-8B-8E-Y300
33,940
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554287DAJ63X300-8B-ZG530B1300
34,190
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554296DAJ63X5050
21,730
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554305DAJ63X50-8B50
21,730
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554314DAJ63X50-8B-8E50
23,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554323DAJ63X50-8B-8E-CS3MA250
28,620
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554332DAJ63X50-8B-8E-Y50
24,870
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554348DAJ63X50-8B-ZG530B150
25,120
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554357DAJ63X7575
22,750
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554366DAJ63X75-8B75
22,750
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554375DAJ63X75-8B-8E75
24,320
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554384DAJ63X75-8B-8E-CS3MA275
29,640
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554393DAJ63X75-8B-8E-Y75
25,890
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53554402DAJ63X75-8B-ZG530B175
26,140
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする