ダイナシリンダ 複動形 DDA125X200シリーズ

ダイナシリンダ 複動形 DDA125X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53643713DDA125X200
42,460
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53643722DDA125X200-1
44,440
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643738DDA125X200-11
52,250
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643747DDA125X200-11-11T
62,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643756DDA125X200-11-11T-CS3F2
71,700
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643765DDA125X200-11-11T-Y
68,750
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643774DDA125X200-11-I
57,200
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643783DDA125X200-1-ZC153A2
51,660
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643792DDA125X200-2
51,370
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643808DDA125X200-3
47,740
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643817DDA125X200-3-CS11TA2
52,540
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643826DDA125X200-3-CS11TB1
50,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643835DDA125X200-3-CS5TA2
52,540
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643844DDA125X200-3-Y-CS11TA2
58,590
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643853DDA125X200-3-ZC130A2
54,720
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643862DDA125X200-3-ZC130B2
55,440
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643878DDA125X200-5
47,740
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643887DDA125X200-5-CS5F1
52,240
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643896DDA125X200-5-Y
53,790
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643905DDA125X200-7
49,170
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643914DDA125X200-7-7C-Y
63,140
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643923DDA125X200-7-7C-Y-ZC130A2
70,120
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643932DDA125X200-7-CS11TA1
51,570
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643948DDA125X200-7-CS11TA2
53,970
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643957DDA125X200-7-Y
55,220
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643966DDA125X200-7-Y-CS2F1
59,720
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
53643975DDA125X200-7-Y-ZC130B2
62,920
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643984DDA125X200-8
48,070
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643993DDA125X200-8-CS11TB2
53,590
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644002DDA125X200-8-I-ZC153A2
60,240
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644018DDA125X200-CS11TA2
47,260
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644027DDA125X200-CS11TB2
47,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644036DDA125X200-Y-ZC153B2
56,450
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644045DDA125X200-ZC130A2
49,440
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644054DDA125X200-ZC130B2
50,160
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする