ダイナシリンダ 複動形 DDA125X400シリーズ

ダイナシリンダ 複動形 DDA125X400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)400作動方式複動形内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53645113DDA125X400
50,820
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645122DDA125X400-1
52,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645138DDA125X400-11
60,610
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645147DDA125X400-11-11T
71,060
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645156DDA125X400-11-11T-CS3F2
80,060
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645165DDA125X400-11-11T-Y
77,110
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645174DDA125X400-11-I
65,560
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645183DDA125X400-1-ZC153A2
60,020
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645192DDA125X400-2
59,730
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645208DDA125X400-3
56,100
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645217DDA125X400-3-CS11TA2
60,900
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645226DDA125X400-3-CS11TB1
58,860
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645235DDA125X400-3-CS5TA2
60,900
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645244DDA125X400-3-Y-CS11TA2
66,950
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645253DDA125X400-3-ZC130A2
63,080
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645262DDA125X400-3-ZC130B2
63,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645278DDA125X400-5
56,100
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645287DDA125X400-5-CS5F1
60,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645296DDA125X400-5-Y
62,150
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645305DDA125X400-7
57,530
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645314DDA125X400-7-7C-Y
71,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645323DDA125X400-7-7C-Y-ZC130A2
78,480
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645332DDA125X400-7-CS11TA1
59,930
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645348DDA125X400-7-CS11TA2
62,330
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645357DDA125X400-7-Y
63,580
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645366DDA125X400-7-Y-CS2F1
68,080
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
53645375DDA125X400-7-Y-ZC130B2
71,280
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645384DDA125X400-8
56,430
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645393DDA125X400-8-CS11TB2
61,950
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645402DDA125X400-8-I-ZC153A2
68,600
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645418DDA125X400-CS11TA2
55,620
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
53645427DDA125X400-CS11TB2
56,340
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645436DDA125X400-Y-ZC153B2
64,810
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645445DDA125X400-ZC130A2
57,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645454DDA125X400-ZC130B2
58,520
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする